Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Réducteur de pression d'azote hydrogéné

Réducteur pression d'azote hydrogéné détection fuite

Art. N° 0764000801
EAN 4050642648081
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
Test de pression/d'étanchéité
  • Plage de réglage : 0-27 bar

  • Peut être utilisé en conjonction avec une valve de test de pression et un ensemble flexible I ou II pour effectuer un test de pression/étanchéité sur les systèmes de climatisation automobiles fermés dans le cadre de l'entretien de la climatisation

  • Utiliser un détecteur de gaz électronique (réf. 071553 260)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Un moyen pratique de tester la pression et de détecter les fuites dans les systèmes de climatisation automobiles

  • Pour un échantillonnage contrôlé et sûr à partir des cylindres en acier N2H2 (azote hydrogéné) (10 kg avec raccord DIN)

Poids du produit (par pièce)

1226.000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Détecteur de gaz

DÉTECTEUR DE GAZ

Pour détecter et localiser les fuites dans les conduites de gaz
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chariot pour bombonne dazote Chariot

CHARIOT BOMBONNE DAZOTE

Pour le stockage sûr et le transport de 10 kg de bouteilles de gaz en acier
x 1 pcs