Reducción, RH x RM, latón
Reducción, RHxRM, latón
REDUCCION H-M LATON RP1XG3/4
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Latón, apto para agua potable |
Rosca de conexión | IT Rp 1 pulgada x ET G 3/4 pulgadas |
Anchura nominal DN | DN 20/16 |
Ancho de llave (SW) | 36 mm |
Longitud (L) | 40 mm |
Superficie de contacto mínima de la junta (S1) | 2 mm |