Redoslide Z40-G, frenleme sistemi
Redoslide Z40-G, frenleme sistemi
Ürün no. 0687920097
EAN 4053479335933
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Maks. kapı ağırlığı için uygun | 40 kg |
Maks. kapı genişliği için uygun | 1000 mm |
Maks. kapı yüksekliği için uygun | 2200 mm |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm / plastik |
Renk | Gri |