Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Redoslide M20/30/25/35-HE, M30-HC frenleme sistemi

Redoslide M20/30/25/35-HE, M30-HC frenleme sistemi

Ürün no. 0684705090

EAN 4052703522088

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Redoslide M20/30/25/35-HE, M30-HC frenleme sistemi

Ürün no. 0684705090
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
For redoslide M20-HE, M30-HE, M25-HE, M35-HE and M30-HC
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. kapı ağırlığı için uygun

35 kg

Malzeme

Plastik

Renk

Gri

Uygun olduğu kapı sayısı:

2

Maks. kapı genişliği için uygun

1200 mm

Maks. kapı yüksekliği için uygun

2200 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Açılı adp.yum.kap.sis. redoslide M20/30-HE, M30-HC

ANGLADAPT-F.SLIDDR-REDOSLID-M20/30

For damping system redoslide M20-HE, M30-HE and M30-HC, for 2 doors