Recyklační systém Pro diagonální rohové skříňky
Recyklační systém pro diagonální rohovou skříňku
MAELLTRENNSYS-DIAG-ROHSCHR-2PØI-900MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro instalaci za otočné dveře
Snadná instalace
Rychlá a asnadná instalace z podlahy do skříňky
S plným vysunutím
- Rychlý a snadný přístup ke všem košům uvnitř
- Snadný úklid vnitřku skříňky a postranních košů
Velké, stabilní a odjímatelné postranní koše/koše na čistící prostředky
- Otočte košem pro snadné vyjmutí a naplnění plně sklápěcího postranního koše
- Lehký se snadným otevíráním a zavíráním
Stříbrný rám, hliníkově šedé víko a koš
Dodací lhůta: cca 8 pracovních dnů po přijetí objednávky
Datové listy(X)
Vhodné pro šířku skříně | 900 mm |
Objemová kapacita | 2x16 l |
Materiál | Ocel/plast |
Šířka | 690 mm |
Výška | 335 mm |
Hloubka | 434 mm |
Materiál provedení zásuvky | Ocel |
Materiál zásobníků | Plast |