Recycling system Select II XL
Recycling system Select II XL
Ürün no. 0683720288
EAN 4065746081207
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kabin genişliğine uygunluk | 600 mm |
Net dolap derinliği için uygun | 450 mm |
Kurulum yüksekliği | 361 mm |
Montaj derinliği | 400 mm |
Yük kapasitesi | 40 |
Hacimsel kapasite | 1x30 + 2x8 l |
Malzeme | Alüminyum / paslanmaz çelik / plastik / çelik |
Renk | Gümüşi, Siyah |
Genişlik | 568 mm |
Yükseklik | 361 mm |
Derinlik | 400 mm |
Konteyner sayısı | 3 |
Kutu kapasitesi | 30 l |
Kutu kapasitesi 2 | 8 l |
Kutu kapasitesi 3 | 8 l |
Çöp kutusu malzemesi | Plastik |