Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Recycling system Select II XL

Recycling system Select II XL

Art. 0683720288

EAN 4065746081207

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Recycling system Select II XL

Art. 0683720288
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
For optimal waste separation in base cabinet
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para largura do armário

600 mm

Adequado para profundidade livre do armário

450 mm

Altura da instalação

361 mm

Profundidade da instalação

400 mm

Capacidade de carga

40

Capacidade volumétrica

1x30 + 2x8 l

Material

Alumínio / Aço inox / Plástico / Aço

Cor

Prateado, Preto

Largura

568 mm

Altura

361 mm

Profundidade

400 mm

Número de recipientes

3

Capacidade da caixa

30 l

Capacidade da caixa 2

8 l

Capacidade da caixa 3

8 l

Material dos caixotes

Plástico