Recycling system Select II XL
Recycling system Select II XL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for skapbredde | 600 mm |
Egnet for fri dybde for hoveddel | 450 mm |
Installasjonshøyde | 361 mm |
Installasjonsdybde | 400 mm |
Lastekapasitet | 10 |
Volumetrisk kapasitet | 1 x 30 + 2 x 8 l |
Materiale | Aluminium/rustfritt stål/plast/stål |
Farge | Sølvfarget |
Bredde | 568 mm |
Høyde | 361 mm |
Dybde | 400 mm |
Antall beholdere | 3 |
Beholderkapasitet | 30 l |
Beholderkapasitet 2 | 8 l |
Beholderkapasitet 3 | 8 l |
Materiale til beholdere | Plast |