Recycling system Select II XL
Recycling system Select II XL
Cod. art. 0683720288
EAN 4065746081207
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per larghezza mobile | 600 mm |
Per profondità netta del mobile | 450 mm |
Altezza di montaggio | 361 mm |
Profondità di montaggio | 400 mm |
Capacità di carico | 40 |
Capacità volumetrica | 1x30 + 2x8 l |
Materiale | Alluminio / acciaio inossidabile / plastica / acciaio |
Colore | Color argento, Nero |
Larghezza | 568 mm |
Altezza | 361 mm |
Profondità | 400 mm |
Numero di contenitori | 3 |
Capacità contenitore | 30 l |
Capacità contenitore 2 | 8 l |
Capacità contenitore 3 | 8 l |
Materiale dei contenitori | Plastica |