Recycling system Select II XL
Recycling system Select II XL
Cikksz. 0683720288
EAN 4065746081207
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő szekrényszélességhez | 600 mm |
A következő belső szekrénymélységhez: | 450 mm |
Beépítési magasság | 361 mm |
Beépítési mélység | 400 mm |
Teherbírás | 40 |
Űrtartalom | 1x30 + 2x8 l |
Anyag | Alumínium / nemesacél / műanyag / acél |
Szín | Ezüst, Fekete |
Szélesség | 568 mm |
Magasság | 361 mm |
Mélység | 400 mm |
Tartályok száma | 3 |
Tartály kapacitása | 30 l |
Tartály kapacitása 2 | 8 l |
Tartály kapacitása 3 | 8 l |
Edények anyaga | Műanyag |