Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Recycling system Select II XL Orga

Recycling system Select II XL Orga

Ürün no. 0683720292

EAN 4065746082846

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Recycling system Select II XL Orga

Ürün no. 0683720292
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
For optimal waste separation in base cabinet with organisation system drawer for even greater orderliness
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kabin genişliğine uygunluk

600 mm

Net dolap derinliği için uygun

450 mm

Kurulum yüksekliği

458 mm

Montaj derinliği

400 mm

Yük kapasitesi

40 kg

Hacimsel kapasite

1x30 + 2x8 + 1x5 + 2x1,5 l

Malzeme

Paslanmaz çelik / plastik

Renk

Paslanmaz çelik renkli, Siyah

Genişlik

568 mm

Yükseklik

458 mm

Derinlik

400 mm

Konteyner sayısı

3

Kutu kapasitesi

30 l

Kutu kapasitesi 2

8 l

Kutu kapasitesi 3

8 l

Çöp kutusu malzemesi

Plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler