Recycling system Select II XL Orga
Recycling system Select II XL Orga
Art. 0683720292
EAN 4065746082846
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para largura do armário | 600 mm |
Adequado para profundidade livre do armário | 450 mm |
Altura da instalação | 458 mm |
Profundidade da instalação | 400 mm |
Capacidade de carga | 40 kg |
Capacidade volumétrica | 1x30 + 2x8 + 1x5 + 2x1,5 l |
Material | Aço inox / plástico |
Cor | Cor de aço inox, Preto |
Largura | 568 mm |
Altura | 458 mm |
Profundidade | 400 mm |
Número de recipientes | 3 |
Capacidade da caixa | 30 l |
Capacidade da caixa 2 | 8 l |
Capacidade da caixa 3 | 8 l |
Material dos caixotes | Plástico |