Recycling system Select II XL Orga
Recycling system Select II XL Orga
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for skapbredde | 600 mm |
Egnet for fri dybde for hoveddel | 450 mm |
Installasjonshøyde | 458 mm |
Installasjonsdybde | 400 mm |
Lastekapasitet | 10 kg |
Volumetrisk kapasitet | 1x30 + 2x8 + 1x5 + 2x1,5 l |
Materiale | Rustfritt stål/plast |
Farge | Rustfritt stål-farget |
Bredde | 568 mm |
Høyde | 458 mm |
Dybde | 400 mm |
Antall beholdere | 3 |
Beholderkapasitet | 30 l |
Beholderkapasitet 2 | 8 l |
Beholderkapasitet 3 | 8 l |
Materiale til beholdere | Plast |