Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Recycling system Select II XL Orga

Recycling system Select II XL Orga

Art.-nr. 0683720292

EAN 4065746082846

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Recycling system Select II XL Orga

Art.-nr. 0683720292
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
For optimal waste separation in base cabinet with organisation system drawer for even greater orderliness
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

600 mm

Geschikt voor vrije diepte van kast

450 mm

Inbouwhoogte

458 mm

Inbouwdiepte

400 mm

Draagvermogen

40 kg

Volumetrische capaciteit

1x30 + 2x8 + 1x5 + 2x1,5 l

Materiaal

RVS/kunststof

Kleur

Rvs-kleurig, Zwart

Breedte

568 mm

Hoogte

458 mm

Diepte

400 mm

Aantal containers

3

Bakinhoud

30 l

Bakinhoud 2

8 l

Bakinhoud 3

8 l

Materiaal containers

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie