Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Recycling system Select II XL Orga

Recycling system Select II XL Orga

Cikksz. 0683720292

EAN 4065746082846

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Recycling system Select II XL Orga

Cikksz. 0683720292
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
For optimal waste separation in base cabinet with organisation system drawer for even greater orderliness
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő szekrényszélességhez

600 mm

A következő belső szekrénymélységhez:

450 mm

Beépítési magasság

458 mm

Beépítési mélység

400 mm

Teherbírás

40 kg

Űrtartalom

1x30 + 2x8 + 1x5 + 2x1,5 l

Anyag

Nemesacél / műanyag

Szín

Nemesacél színű, Fekete

Szélesség

568 mm

Magasság

458 mm

Mélység

400 mm

Tartályok száma

3

Tartály kapacitása

30 l

Tartály kapacitása 2

8 l

Tartály kapacitása 3

8 l

Edények anyaga

Műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk