Recycling system Select II XL Orga
Recycling system Select II XL Orga
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro šířku skříně | 600 mm |
Vhodné pro volnou hloubku korpusu | 450 mm |
Instalační výška | 458 mm |
Instalační hloubka | 400 mm |
Povolené zatížení | 10 kg |
Objemová kapacita | 1 x 30 + 2 x 8 + 1 x 5 + 2 x 1,5 l |
Materiál | Nerezová ocel/plast |
Barva | Barva nerezové oceli |
Šířka | 568 mm |
Výška | 458 mm |
Hloubka | 400 mm |
Počet kontejnerů | 3 |
Obsah zásobníku | 30 l |
Kapacita zásobníku 2 | 8 l |
Kapacita zásobníku 3 | 8 l |
Materiál zásobníků | Plast |