Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Recycle Guard

Protection de recyclage

Art. N° 0764000556
EAN 4056807507118
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
Protège l'unité d'entretien de climatisation contre les contaminants tels que les agents de contraste UV, les agents antifuite, etc.
  • Sépare et récupère les lubrifiants et les agents de contraste

  • Permet d'éliminer facilement les polluants récupérés

  • Fonctionne avec tous les systèmes R134a

  • Changement de filtre rapide

  • L'insert de filtre installé est conçu pour être utilisé plusieurs fois

  • Montée entre le véhicule et la station de recyclage

  • Ensemble de flexibles correspondant disponible en option (BP ou HP)
Indication

La protection de recyclage est livrée sans flexible ni raccord de flexible. Par conséquent, toujours commander l'ensemble de flexibles approprié en même temps.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de réfrigérant

R-1234yf

Poids du produit (par pièce)

1250.000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flexible HP

SLANGENPAKKET HD RECYCLE-GUARD

Pour protection de recyclage
x 1 pcs
Flexible BP

PAQUET-TUYAUX-BP-RECYCLE-GUARD

Pour protection de recyclage
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Filtre de remplacement pour Recycle Guard Pour protection de recyclage

FILTRE-DE-REMPLACEMENT-RECYCLE-GUARD

x 1 pcs