Recyceltes Shirt FOREVER
Arbeitsshirt FOREVER
T-SHIRT RECYCLED FOREVER BLAU XXL
Art.-Nr. M546054004
EAN 4065746571739
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
100 % recyceltes Polyester - 120 g/m²
- Antibakterielle Behandlung zur Vermeidung von Gerüchen.
- Beständig gegen Waschen und Sonnenlicht.
- Atmungsaktiv und äußerst schweißresistent, leitet Feuchtigkeit ab und hält die Haut kühl und trocken.
- OEKO-TEX®-zertifiziert.
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | XXL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bügeln |