Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Rechthoekig komhandgreepontwerp MUG-ZD 11

Komhandgreep rechthoekig MUG-ZD 11

Art.-nr. 0685310599

EAN 4065746010634

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Rechthoekig komhandgreepontwerp MUG-ZD 11

Art.-nr. 0685310599
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
Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Verchroomd

Glansniveau

Mat

Buitenlengte (L)

204 mm

Binnenlengte (L1)

177 mm

Buitenbreedte (B)

55 mm

Binnenbreedte (B1)

28 mm

Hoogte (H)

19 mm

Hoogte van legbordrand (H1)

5 mm

Freesgatlengte (FL)

199 mm

Freesgatbreedte (FB)

50 mm

Freesgatdiepte (FT)

14 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie