Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rechteckreling-Set Nova Pro Scala für Frontauszug H90 mit Holzrückwand

Rechteckreling-Set Nova Pro Scala für Holzrückwand
REECKREL-SET-(HORUECKW-NP)-ZI-NL450

Art.-Nr. F102134375

EAN 9003012893029

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rechteckreling-Set Nova Pro Scala für Frontauszug H90 mit Holzrückwand

Art.-Nr. F102134375
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
  • Formschlüssige Rechteckreling

  • Flächenbündige Rückwand-Adapter

  • Stark reduzierte Kunststoffteile

  • Neigungsverstellung über Reling

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
Anwendungsgebiet

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Küchen-Bad-Wohnmöbel

Nennlänge

450 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Farbe

Zirkon

Montageart

Zum Anschrauben

Legende
B Boden FST Frontüberstand NL Nennlänge
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge KV Korpusvorderkante RW Rückwand
EB Einbaubreite LWK Lichte Weite Korpus RWB Rückwandbreite
FAS Frontauflage seitlich MET Mindesteinbautiefe RWH Rückwandhöhe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen