Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rechteckreling-Set Nova Pro Scala für Frontauszug H90 mit Holzrückwand

Rechteckreling-Set Nova Pro Scala für Holzrückwand
REECKREL-SET-(HORUECKW-NP)-SILBER-NL300

Art.-Nr. F102103535

EAN 4058794068238

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rechteckreling-Set Nova Pro Scala für Frontauszug H90 mit Holzrückwand

Art.-Nr. F102103535
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
  • Formschlüssige Rechteckreling

  • Flächenbündige Rückwand-Adapter

  • Stark reduzierte Kunststoffteile

  • Neigungsverstellung über Reling

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Im Lieferumfang enthalten sind 2 x Rechteckreling, 2 x Relinghalter vorne, 2 x Relinghalter hinten links und rechts, 2 x Abdeckkappe links und rechts
Anwendungsgebiet

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Küchen-Bad-Wohnmöbel

Nennlänge

300 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Farbe

Silber

Montageart

Zum Anschrauben

Legende
B Boden FST Frontüberstand NL Nennlänge
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge KV Korpusvorderkante RW Rückwand
EB Einbaubreite LWK Lichte Weite Korpus RWB Rückwandbreite
FAS Frontauflage seitlich MET Mindesteinbautiefe RWH Rückwandhöhe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen