Rechteckreling-Set Nova Pro Scala für Frontauszug H90 mit Holzrückwand
Rechteckreling-Set Nova Pro Scala für Holzrückwand
REECKREL-SET-(HORUECKW-NP)-SILBER-NL270
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Formschlüssige Rechteckreling
- Flächenbündige Rückwand-Adapter
- Stark reduzierte Kunststoffteile
- Neigungsverstellung über Reling
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Im Lieferumfang enthalten sind 2 x Rechteckreling, 2 x Relinghalter vorne, 2 x Relinghalter hinten links und rechts, 2 x Abdeckkappe links und rechts
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Küchen-Bad-Wohnmöbel
![]() | |
Nennlänge | 270 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Farbe | Silber |
Montageart | Zum Anschrauben |
| Legende | |||||
| B | Boden | FST | Frontüberstand | NL | Nennlänge |
| BB / BL | Bodenbreite / Bodenlänge | KV | Korpusvorderkante | RW | Rückwand |
| EB | Einbaubreite | LWK | Lichte Weite Korpus | RWB | Rückwandbreite |
| FAS | Frontauflage seitlich | MET | Mindesteinbautiefe | RWH | Rückwandhöhe |