Recht koppelstuk schroefbaar
Rechte schroefverbinder
RECHT INSCHR.STUK 8MM 16X1,5-14X1,5
Art.-nr. 0884100816
EAN 4063274766085
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oppervlak A2K
Zilverkleurig, dikke-filmgepassiveerd (trivalent chroom), filmdikte 8–12 µ
Datasheets(X)
Geschikt voor buisdiameter | 8 mm |
Aansluitingsschroefdraad (M) | M16 x 1,5, M14 x 1,5 |
Max. bedrijfsdruk | 20 bar |
Soort aansluiting | Plug-in |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |