Rechargeable-battery LED torch with magnet WHX2R
Rechargeable-battery LED torch with magnet WHX2R
Ürün no. 0827806712
EAN 4065233065321
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 60 / 150 lm |
Ayarlanabilir odak | Hayır |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 5 / 80 m |
Min./maks. aydınlatma süresi | 5-12 h |
Şarj süresi | 2,5 h |
IP koruma tipi, lamba | IP 54 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 20 |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Nominal voltaj | 3,7 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 750 mAh |
Min./maks. şarj gerilimi | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Bağlantı tipi | USB tip A, Manyetik şarj |
Elektrik fişi uzunluğu | 1200 mm |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 5 - 30 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 170 x 20 x 25 mm |
Malzeme | Plastik / metal |
Fiş tipi | C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!