Rechargeable-battery LED torch with magnet WHX2R
Rechargeable-battery LED torch with magnet WHX2R
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Fluxo mín./máx. de iluminação | 60 / 150 lm |
Foco ajustável | Não |
Alcance de iluminação mín./máx. | 5 / 80 m |
Período mín./máx. de iluminação | 5-12 h |
Tempo de carga | 2.5 h |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 54 |
Carregador com proteção tipo IP | IP 20 |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Tensão nominal | 3.7 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 750 mAh |
Tensão de carga mín./máx. | 100-240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Tipo de ligação | USB tipo A |
Comprimento do cabo de energia | 1200 mm |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -20 a 40 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Comprimento x largura x altura | 170 x 20 x 25 mm |
Material | Plástico/metal |
Tipo de ficha | C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!