Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Rechargeable-battery LED torch WTX4R

Rechargeable-battery LED torch WTX4R

Ürün no. 0827806814

EAN 4065233064447

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Rechargeable-battery LED torch WTX4R

Ürün no. 0827806814
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
3 light modes - Power (800 lumens), Mid Power (250 lumens) and Low Power (100 lumens). Torch can be charged directly or via the charging station
Kullanım alanı

Min./maks. ışık akısı

100 / 800 lm

Ayarlanabilir odak

Evet

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

60 / 220 m

Min./maks. aydınlatma süresi

2-18 h

Şarj süresi

5,5 h

IP koruma sınıfı

IP 55

IP koruma tipi, lamba

IP 67

IP koruma tipi şarj ünitesi

IP 20

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Koruma sınıfı şarj ünitesi

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Nominal voltaj

3,65 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2500 mAh

Min./maks. şarj gerilimi

100-240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Bağlantı tipi

USB tip A, Manyetik şarj

Elektrik fişi uzunluğu

1200 mm

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

5 - 30 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

177 x 38 x 38 mm

Min./maks. uzunluk

177-177 mm

Malzeme

Alüminyum

Fiş tipi

C

Bu ürün için yedek parçalar:
Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge

CHRG-F.TRCH/HDLAMP-USB-MAGN

For rechargeable LED pocket torches and head lamps with magnetic charging system