Rechargeable-battery LED torch WTX4R
Rechargeable-battery LED torch WTX4R
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Fluxo mín./máx. de iluminação | 100 / 800 lm |
Foco ajustável | Sim |
Alcance de iluminação mín./máx. | 60 / 220 m |
Período mín./máx. de iluminação | 2-18 h |
Tempo de carga | 5.5 h |
Classe de proteção IP | IP 55 |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 67 |
Carregador com proteção tipo IP | IP 20 |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Tensão nominal | 3.65 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2500 mAh |
Tensão de carga mín./máx. | 100-240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Tipo de ligação | USB tipo A |
Comprimento do cabo de energia | 1200 mm |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -20 a 40 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Comprimento x largura x altura | 177 x 38 x 38 mm |
Comprimento mín./máx. | 177-177 mm |
Material | Alumínio |
Tipo de ficha | C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!