Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rechargeable-battery LED torch WTX3R

Rechargeable-battery LED torch WTX3R

Cikksz. 0827806813

EAN 4065233064430

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Rechargeable-battery LED torch WTX3R

Cikksz. 0827806813
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
With 400 lumens, magnetic charging system, twist focus and efficient lighting technology for maximum reliability
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. fényáram

80 / 400 lm

Fókuszálható

Igen

Világítási tartomány min./max.

80 / 190 m

Min./max. világítási időtartam

1-5 ó

Töltési idő

3,5 ó

IP védettség, lámpa

IP 67

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Névleges feszültség

3,6 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

880 mAh

Töltőfeszültség min./max.

100-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Csatlakozótípus

USB, A típus, Mágneses töltés

Vezetékhossz

1200 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

146 x 32 x 32 mm

Anyag

Alumínium

Dugasz típusa

C

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge

CHRG-F.TRCH/HDLAMP-USB-MAGN

For rechargeable LED pocket torches and head lamps with magnetic charging system