Rechargeable-battery LED torch WTX2R
Rechargeable-battery LED torch WTX2R
Cikksz. 0827806812
EAN 4065233064423
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 50 / 200 lm |
Fókuszálható | Nem |
Világítási tartomány min./max. | 40 / 90 m |
Min./max. világítási időtartam | 1-6 ó |
Töltési idő | 3 ó |
IP védettség, lámpa | IP 67 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Névleges feszültség | 3,7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 750 mAh |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Csatlakozótípus | USB, A típus, Mágneses töltés |
Vezetékhossz | 1200 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 166 x 17 x 18 mm |
Anyag | Alumínium |
Dugasz típusa | C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!