Rechargeable LED head lamp WH5+HR
Rechargeable LED head lamp WH5+HR
Cod. art. 0827809825
EAN 4068362162862
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso min/max | 40 / 1200 lm |
Focalizzabile | Sì |
Gamma di illuminazione min/max | 20 / 180 m |
Autonomia min/max | 7,5-55 h |
Tempo di ricarica | 3,5 h |
Classe di protezione IP | IP 66 |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Tensione nominale | 3,6 V/DC |
Capacità batteria | 5000 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Tipo di attacco | USB tipo A, USB tipo C |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 500 mm |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Temperatura di carica min/max | 10 a 25 °C |
Materiale | PA 6 GF30 - Poliammide rinforzata con fibra di vetro |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.