Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Recessed rocker switch 24V round

Recessed rocker switch 24V round

Cikksz. 0976504485

EAN 4062856509706

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Recessed rocker switch 24V round

Cikksz. 0976504485
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
Small, unobtrusive recessed rocker switch for drilling in
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelési mód

Beágyazáshoz

Bemeneti feszültség

24 V

Max. kimeneti teljesítmény

48 W

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer LD2

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LD2

Kábelhossz (primer)

2500 mm

Kábelhossz (szekunder)

2500 mm

Csatlakozók száma

1 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fekete

Külső átmérő

16,5 mm

Szerelési átmérő

15 mm

Beépítési mélység

17 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk