Recessed rocker switch 12V round
Recessed rocker switch 12V round
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Type montering | For innkapsling |
Inngangsspenning | 12 V |
Utgangsspenning | 12 V |
Utgangseffekt | 36 W |
Koblingstype (primær) | Plug-in system LED A |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LED A |
Kabellengde (primær) | 1800 mm |
Kabellengde (sekundær) | 1800 mm |
Antall koblinger | 1 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Svart |
Høyde | 13 mm |
Utvendig diameter | 16,5 mm |
Installasjonsdiameter | 15 mm |
Installasjonsdybde | 11 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.