Recessed multiple socket outlet ESTL-3
Recessed multiple socket outlet ESTL-3
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Metall/Kunststoff |
Farge | Rustfritt stål-farget |
Lengde | 226 mm |
Bredde | 105,5 mm |
Høyde | 3 mm |
Installasjonsdiameter | 0 mm |
Egnet for platetykkelse | Maks. 40 mm |
Antall koblinger | 3 STK |
Antall stikkontakter | 2 deler |
Inngangsspenning | 250 V |
Kabellengde | 2500 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |