Recessed multiple socket outlet ESTL-3
Recessed multiple socket outlet ESTL-3
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Kov/plast |
Barva | Barva nerezové oceli, Černá |
Délka | 226 mm |
Šířka | 105.5 mm |
Výška | 3 mm |
Průměr instalace | 0 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | Max. 40 mm |
Počet přípojek | 3 ks |
Počet zásuvek | 2kusy |
Vstupní napětí | 250 V |
Délka kabelu | 2500 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění |