Recessed housing, concrete
Recessed housing, concrete
Ürün no. 0975041150
EAN 4065746406703
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 334 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Çap | 157 mm |
Tavan kalınlığı için uygun | 160 mm |
Boru (EN) için uygun | EN 16, EN 20, EN 25, EN 32, EN 40 |
Alev geciktirici | 650 °C |
Renk | Gri, Kırmızı |
Malzeme | Polipropilen / termoplastik elastomer |
Halojen içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!