Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Recessed housing, concrete

Recessed housing, concrete

Art. 0975041150

EAN 4065746406703

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Recessed housing, concrete

Art. 0975041150

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Dual system: conventional mounting (nailing) and wing mounting (with optional wings) possible
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

334 mm

Altura

80 mm

Diâmetro

157 mm

Adequado para espessura do tecto

160 mm

Adequado para tubo (EN)

BUP 16, BUP 20, BUP 25, BUP 32, BUP 40

Retardador de chama

650°C

Cor

Cinzento, Vermelho

Material

Polipropileno/Termoplástico elastómero

Sem halogéneo

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Front part for recessed housing concrete XL150

AY-FRONTPART-D68MM-BOX-CONC-XL150

Air slots in the lid: No air pockets in the exposed concrete
x 5 Un.
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN16

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 100 m
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 100 m
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN25

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN32

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 50 m
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN40

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 25 m
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Wing for boxes 2.0, concrete

AY-BOX-CONC-WING-L98MM

For fastening of boxes for concrete onto the reinforcement
x 50 Un.
Nailer for installation products concrete

NLR-(F.BOX-CONC)

Locating pin spacing 60 mm
x 1 Un.
Transformer tunnel for recessed housing, concrete

AY-TUN-BOX-CONC-XL150/200/250

Suitable for XL series 150, XL series 200 and XL series 250
x 5 Un.