Recessed housing, concrete
Recessed housing, concrete
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 334 mm |
Høyde | 80 mm |
Diameter | 157 mm |
Egnet for taktykkelse | 160 mm |
Egnet for rør (EN) | EN 16 |
Flammehemmende | 650 °C |
Farge | Grå |
Materiale | Polypropylen / termoplastisk elastomer |
Halogenfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.