Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Recessed housing, concrete

Recessed housing, concrete

Cikksz. 0975041150

EAN 4065746406703

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Recessed housing, concrete

Cikksz. 0975041150

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Dual system: conventional mounting (nailing) and wing mounting (with optional wings) possible
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

334 mm

Magasság

80 mm

Átmérő

157 mm

A következő mennyezetvastagsághoz:

160 mm

(EN) csőhöz

BUP 16, BUP 20, BUP 25, BUP 32, BUP 40

Lángálló

650 °C

Szín

Szürke, Piros

Anyag

Polipropilén/hőre lágyuló elasztomer

Halogénmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Front part for recessed housing concrete XL150

AY-FRONTPART-D68MM-BOX-CONC-XL150

Air slots in the lid: No air pockets in the exposed concrete
x 5 db
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN16

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
x 100 m
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN20

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
x 100 m
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN25

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN32

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
x 50 m
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN40

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
x 25 m
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Wing for boxes 2.0, concrete

AY-BOX-CONC-WING-L98MM

For fastening of boxes for concrete onto the reinforcement
x 50 db
Nailer for installation products concrete

NLR-(F.BOX-CONC)

Locating pin spacing 60 mm
x 1 db
Transformer tunnel for recessed housing, concrete

AY-TUN-BOX-CONC-XL150/200/250

Suitable for XL series 150, XL series 200 and XL series 250
x 5 db