Recessed housing, concrete
Recessed housing, concrete
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka | 334 mm |
Výška | 80 mm |
Průměr | 157 mm |
Vhodné pro tloušťku stropu | 160 mm |
Vhodné pro trubku (EN) | EN 16 |
Ohnivzdorný | 650°C |
Barva | Šedá |
Materiál | Polypropylen / termoplastický elastomer |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!