Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Rebordo para estuque telescópico com tela

Rebordo para estuque telescópico com tela

Art. 0519570924

EAN 4052703655496

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Rebordo para estuque telescópico com tela

Art. 0519570924

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 60 m

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

High absorption of movement >4 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material do perfil

PVC-U, resistente a impactos

Material de espuma

Espuma de PE de células fechadas

Largura

9 mm

Comprimento

2,4 m

Material da rede

Glasfaser

Tipo de tecido

Tecido ETICS

Peso do tecido por m2

165 g

Tamanho da rede

4 x 4 mm

Classe do material de construção

B1 - Dificilmente inflamável

Resistência a ultravioleta

Resistente a raios UV

Resistente a

Condições meteorológicas

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tela de revestimento interior

MSH-INTERNAL-PLASTER-75G-5X5-WHITE-100M

For reinforcing surfaces in interior plaster
x 100 m2