Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Rebordo para estuque com membrana/tela

Rebordo para estuque com membrana/tela

Art. 0519090240

EAN 4099618967054

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Rebordo para estuque com membrana/tela

Art. 0519090240

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 60 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

High-quality, two-part PVC thermal reveal beads with integrated membrane allow greater movement absorption and therefore significantly improve visual appearance
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material do perfil

PVC

Largura

9 mm

Comprimento

2,4 m

Material da rede

Glasfaser

Tamanho da rede

4 x 4 mm

Classe do material de construção

B1 - Dificilmente inflamável

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tesoura de corte Para cortes retos e de ângulos até 45°

TESOURA DE CORTE ANGULAR 45GRAUS