Rebolo de metal duro Dentes RADIUS
Rebolo de carboneto, dentes, Radius
ZEBRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Geometria especial dos dentes com dentes sobrepostos no centro do rebolo para a produção conveniente de raios suaves.
- A geometria do guia de autocentragem evita o deslizamento em extremidades afiadas.
- A dianteira suave do rebolo evita danos na superfície da peça de trabalho.
- Comportamento de fresagem suave e excelente manuseamento
- Fabricado em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao elevado desempenho de corte. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, rebarbadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/16783663.jpg)
Fichas Técnicas(X)
Desbaste, trabalhar contornos, maquinagem de superfícies, processamento de cordões de soldadura, moldagem, chanfragem/arredondamento de extremidades
Forma | Combinação de forma cilíndrica e cilíndrica |
Diâmetro da cabeça x comprimento da aresta de corte | 12,7 x 25 mm |
Comprimento | 70 mm |
Diâmetro do veio | 6 mm |
Material a ser tratado | Aço |
Adequado para durezas até | 60 HRC |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de dentes | RADIUS |
Material de corte | Carboneto |
Superfície | Simples |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Eficiência de corte (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Qualidade da superfície/acabamento (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de ligação (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Tipo de haste | Cilíndrico |