Rebite multiusos cab. redonda achat. alu., larga
Rebite multiusos cab. redonda achat. alu., larga
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material da manga | Alumínio |
Material do mandril | Alumínio |
Superfície da manga | NU |
Superfície do mandril | Nu |
Diâmetro nominal x comprimento (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Comprimento da manga (l3) | 20,5 mm |
Diâmetro da cabeça (dk ) | 16 mm |
Altura da cabeça (k1) | 1,80 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 1,00-9,00 mm |
Ø mín./máx. do furo | 5,00-5,30 mm |
Carga de rutura e corte | 1000 N |
Carga de ruptura por tracção | 1250 N |
Tipo de cabeça | Cabeça de aba larga |