Rebite cego, cabeça redonda achatada
Rebites cegos cab. achat. grande conj. cab. alu/A2
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal x comprimento (d1 x l1) | 6 x 10 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 3,5-5,5 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 12 mm |
Altura da cabeça (k1) | 1,50 mm |
Material da manga | Aço inox A2 |
Material do mandril | Alumínio |
Superfície da manga | NU |
Superfície do mandril | Nu |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de cúpula |