Rebite cego, cabeça de queijo
Rebite cego, cabeça de queijo, alumínio/alumínio
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal x comprimento (d1 x l1) | 3,2 x 16,0 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 10,5-13 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 6,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 0,8 mm |
Carga de rutura e corte | 535 N |
Carga de ruptura por tracção | 670 N |
Material da manga | Alumínio |
Material do mandril | Alumínio |
Superfície da manga | NU |
Superfície do mandril | Nu |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de cúpula |
Diâmetro do mandril (dm) | 1,95 mm |