1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.3,1MM
ZEBRA
Descrição:
3,1 mm
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.3,3MM
ZEBRA
Descrição:
3,3 mm
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.4,1MM
ZEBRA
Descrição:
4,1 mm
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Alicate para rebitar manualmente
ALICATE DE REBITES ZEBRA
ZEBRA
Descrição:
2,4-4 mm
Para o processamento de rebites cegos com 2,4 mm, 3 mm e 4 mm de diâmetro em alumínio, cobre, aço e aço inox, e rebites cegos com 5 mm de diâmetro em alumínio
Quantidade:
1
x
100
x
Rebite cego cabeça boleada cobre/bronze
RIV-MHD-CU/BRONZE-(5-7)-3X10
Descrição:
3,0 x 10,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego cabeça boleada cobre/bronze
RIV-MHD-CU/BRONZE-(1,5-3)-3X6
Descrição:
3,0 x 6,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego cabeça boleada cobre/bronze
RIV-MHD-CU/BRONZE-(3-5)-3X8
Descrição:
3,0 x 8,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego cabeça boleada cobre/bronze
RIV-MHD-CU/BRONZE-(5-7)-3,2X10
Descrição:
3,2 x 10,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego cabeça boleada cobre/bronze
RIV-MHD-CU/BRONZE-(1,5-3)-3,2X6
Descrição:
3,2 x 6,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego cabeça boleada cobre/bronze
RIV-MHD-CU/BRONZE-(3-5)-3,2X8
Descrição:
3,2 x 8,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Quantidade:
100
x
75
x
Rebite cego cabeça boleada cobre/bronze
RIV-MHD-CU/BRONZE-(1,5-2,5)-4X6
Descrição:
4,0 x 6,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Quantidade:
75
x
75
x
Rebite cego cabeça boleada cobre/bronze
RIV-MHD-CU/BRONZE-(3,5-4,5)-4X8
Descrição:
4,0 x 8,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Quantidade:
75
x
8
x
Caixa
SYSBOX 1.1.1 VERMELHO
Descrição:
1.1.1
Um compartimento variável para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. As caixas podem ser combinadas individualmente com todas as divisórias.
Quantidade:
8
x
1
x
Caixa
SYSBOX 2.4.1. VERMELHO
SYSTEMKOFFER
Descrição:
2.4.1
Um compartimento variável para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. As caixas podem ser combinadas individualmente com todas as divisórias.
Quantidade:
1
x
1
x
Elemento separador da caixa
DIVISORIA 2.X.1
SYSTEMKOFFER
Descrição:
Para personalizar a divisão nos módulos do sistema
Quantidade:
1
x