Rebarbadora reta GSL 950-E POWER
Rebarbadora reta GSL 950-E POWER
RECTIFICADORA DIREITA GSL 950-E POWER
MASTER
GSL950-E POWER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Binário elevado com velocidade ideal e constante
Unidade de engrenagem planetária
Troca fácil de ferramenta com batente do veio
Bloqueie a engrenagem premindo um botão e troque a ferramenta sem uma segunda chave.
Para utilizar em áreas de difícil acesso
Design de abraçadeira leve (formato cónico)
Trabalho confortável e seguro
Tampa de borracha amovível e punho adicional
Corte de segurança
Se a ferramenta bloquear, a alimentação elétrica é interrompida de imediato
Proteção contra rearranque
Para impedir um rearranque acidental da ferramenta
Proteção contra sobrecargas térmicas
Escovas de carvão de corte para proteger o motor
Longa vida útil
Proteção contra o pó graças à bobina de campo revestida e à grelha de proteção do enrolamento.
Acionamento para veio flexível
Adequada para estrutura de fixação
Fichas Técnicas(X)
Para trabalho de retificação
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 950 W |
Potência de saída | 510 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 2500-8700 rpm |
Diâmetro da pinça de aperto | 6 mm |
Diâmetro do colar de fixação | 43 mm |
Peso da máquina | 2 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
SP-OPEN-ENDED SPANNER
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!