Rebarbadora reta GS 700-E
Retificadora direita GS 700-E
RETIFICADORA ELECTRICA GS 700-E
MASTER
GS700-E
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Para utilizar em áreas de difícil acesso
Design de abraçadeira leve
Corte de segurança
Se a ferramenta bloquear, a alimentação elétrica é interrompida de imediato
Proteção contra rearranque
Para impedir um rearranque acidental da ferramenta
Proteção contra sobrecargas térmicas
Escovas de carvão de corte para proteger o motor
Longa vida útil
Proteção contra o pó graças à bobina de campo revestida e à grelha de proteção do enrolamento
- Sem acionamento para veio flexível
- Sem engrenagem planetária
Fichas Técnicas(X)
Para trabalhos de fresagem e rebarbagem
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 710 W |
Potência de saída | 430 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 13000-34000 rpm |
Diâmetro da pinça de aperto | 6 mm |
Diâmetro do colar de fixação | 43 mm |
Peso da máquina | 1,7 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!