Rebarbadora para betão EBS 125-E
Rebarbadora EBS 125-E para betão
REBARBADORA PARA BETÃO EBS 125-E
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Elevado desempenho
Potente (1700 W) mas leve
Permite um trabalho adequado ao material e perto de extremidades
O controlo de velocidade permite velocidades adequadas aos materiais que permanecem constantes mesmo sob carga. O segmento de abrir permite trabalhar perto de extremidades e paredes.
Sistema sem pó
O anel da escova com mola na cobertura de proteção adapta-se a todas as superfícies e alturas do segmento, garantindo assim uma sucção eficiente em combinação com o exaustor e o aspirador ligado.
Excelente manuseamento da máquina
Pega ergonómica para uma orientação segura e estável durante o desbaste
Proteção contra arranque
A proteção contra arranque impede um arranque não intencional após uma interrupção da alimentação.
Apenas para utilização com aspiradores de pó de classe M.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1700 W |
Potência de saída | 950 W |
Velocidade mín. em vazio | 2200 rpm |
Velocidade máx. em vazio | 8500 rpm |
Binário máx. | 6 Nm |
Peso da máquina | 4,8 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 5 |
Nível de pressão sonora | 93 dB |
Conforme RoHS | Sim |
MO ABRASIVA DIAM.MATERIAIS DUROS
ZEBRASe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!