Rebarbadora duas mãos EWS 24-230-S
Rebarbadora duas mãos EWS 24-230-S
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 2400 W |
Velocidade máx. em vazio | 6600 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 230 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Peso da máquina | 5,8 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!